項目 | 電動振動器 |
安培 | 5.00 |
軸承類型 | 預潤滑 |
垃圾箱重量 | 16,000磅。 |
分貝 | 85 |
責任 | 斷斷續續的 |
擴展模組 | 完全封閉 |
實力 | 機械可調 |
力等級 | 1100至1800磅 |
HP | 1/2 |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
安裝位置 | 普遍 |
總高度 | 7.25“ |
總長度 | 11“ |
總寬度 | 7.875“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 9000轉/分鐘 |
振動器類型 | 高頻 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USL-900. | 4.50 | 1/3 | 10,000轉/分鐘 | 新台幣68,279元 |