項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 10,000磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 18 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 21 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 77 |
責任 | 連續 |
力等級 | 1000磅。 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
進氣口 | 1 / 2“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 350學位F. |
安裝板 | 分開售賣 |
消聲器 | 包含 |
總高度 | 8" |
總長度 | 7.375“ |
總寬度 | 4 13機構/ 16“ |
速度@ 60 psi | 4000轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 4500轉/分鐘 |
UPC | 818256297392 |
振動器類型 | 渦輪 |
船重(kg) | 8.21 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | US |
型號 | 振動器類型 | 責任 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 安裝 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | 內部混凝土 | 斷斷續續的 | - | 80 PSI | - | - | - | - | 新台幣61,193元 | |
KA-1-3 / 8 | 內部混凝土 | 斷斷續續的 | - | 80 PSI | - | - | - | - | 新台幣59,582元 | |
KA-2-1 / 2 | 內部混凝土 | 斷斷續續的 | - | 80 PSI | - | - | - | - | 新台幣70,013元 | |
KA-3 | 內部混凝土 | 斷斷續續的 | - | 80 PSI | - | - | - | - | 新台幣82,879元 | |
10-1 | 活塞 | 連續 | 鐵件 | 80 PSI | 結束 | 1 15機構/ 16“ | 5 9機構/ 16“ | 1.625“ | 新台幣9,733元 | |
10-1-1 / 4 | 活塞 | 連續 | 鐵件 | 80 PSI | 結束 | 2 15機構/ 16“ | 9.25“ | 2.25“ | 新台幣13,042元 | |
10-3/4 | 活塞 | 連續 | 鐵件 | 80 PSI | 結束 | 1 15機構/ 16“ | 5.5“ | 1.25“ | 新台幣10,112元 |