Vickers 382086-1 | 葉片泵浦 6 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi | 20v934 | XNUMXvXNUMX Raptor Supplies 台灣
VICKERS 382086-1葉片泵6 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZRV 20V934

VICKERS 382086-1 葉片泵 6 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi

有現貨
貨號:AB4ZRV 型號:382086-1交叉編號:20V934

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$36,593 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單葉片泵
移位1.19立方米 英寸/轉
流量6 gpm @ 1200 rpm和100 psi
進氣口1“NPT
最大。 壓力2500 PSI
最高 轉速1800
最小 轉速600
山氣SAE A 2螺栓法蘭
出水口1 / 2“NPT
港口位置進油口對面
軸尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 6.75
船高(厘米)20.32
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)25.4
HS代碼8413600040
原產地US

產品詳細說明:

  • 軸旋轉(右)
  • 軸樣式(鍵控)

產品型號

產品型號價錢
VICKERS 382086-3 葉片泵 6 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi | AB4ZRW 20V935 382086-3新台幣35,053元
VICKERS 382094-3葉片泵6 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZTC 20V941 382094-3新台幣36,781元
VICKERS 372613-3葉片泵6 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZTJ 20V947 372613-3新台幣43,295元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICKERS 382086-1 葉片泵 6 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi
新台幣36,593元 /單元