項目 | 雙葉片泵 |
移位 | 3.4立方米英寸/轉-2.8立方英寸英寸/轉 |
流量 | 17加侖/ 14加侖 |
進氣口 | 2-1 / 2英寸CD61法蘭 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
最高 轉速 | 1800 |
最小 轉速 | 600 |
山氣 | SAE B 2螺栓法蘭 |
出水口 | 1英寸CD 61法蘭和3/4英寸CD 61法蘭 |
港口位置 | #1 從入口順時針 90 度,#2 從入口逆時針 45 度 |
軸尺寸 | 1" |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 移位 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
421596-S | 3.4立方厘米英寸/轉-1.7立方英寸英寸/轉 | 17加侖/ 8加侖 | 新台幣156,182元 |