項目 | 氣體調節器 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
體積係數 | 0.27 |
傳送 | 1000立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 2至15 psi |
膜片材質 | 不銹鋼 |
煤氣服務 | 乙炔 |
規格尺寸 | 2-1 / 2“ |
表壓 | 30 PSI |
入口連接 | CGA-300 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 9 / 16-18 LH男 |
總長度 | 7.25“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 400 PSI |
船重(kg) | 2.56 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8481100090 |
A. 氧氣的氣壓應為 20 至 30 psi,乙炔的氣壓應為 3 至 5 psi。
A. 是的,Victor Edge 系列乙炔調節器採用 SLAM 技術來吸收外部衝擊。
A. 單級調節器用於氣源壓力幾乎恆定的應用。 雙級調節器通過兩個單獨的步驟降低氣體壓力。
A. 為了確保安全,乙炔壓力必須保持在 9 psi 的限制之下。
產品 | 型號 | 最高 入口壓力 | 主體材料 | 體積係數 | 出口連接 | 總長度 | 實習 | 輸送壓力範圍 | 膜片材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0043 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 RH男性 | 6.25“ | Single | 5至125 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣11,738元 | ||
0781-0098 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 LH男 | 6.25“ | Single | 4至80 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣11,239元 | ||
0781-0532 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 LH女 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣13,870元 | ||
0781-0543 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 RH女 | 7.25“ | Single | 10至200 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,732元 | ||
0781-0589 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至40 psi | 不銹鋼 | 新台幣13,830元 | ||
0781-0595 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣16,244元 | ||
0781-1408 | 3000 PSI | 機加工黃銅 | 0.114 | 1/4“世偉洛克 | 6.5“ | Single | 50至750 psi | 黃銅活塞 | 新台幣49,320元 |