項目 | 氣體調節器 |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
體積係數 | 0.1 |
傳送 | 5900立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 5至125 psi |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氧 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 200 PSI |
入口連接 | CGA-540 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 9 / 16-18 RH男性 |
總長度 | 6.25“ |
調節器容量 | 中等責任 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 4000 PSI |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8481100090 |
產品 | 型號 | 最高 入口壓力 | 主體材料 | 體積係數 | 出口連接 | 總長度 | 實習 | 輸送壓力範圍 | 膜片材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0098 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.1 | 9 / 16-18 LH男 | 6.25“ | Single | 4至80 psi | 氯丁橡膠 | 新台幣12,167元 | ||
0781-0532 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 LH女 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,027元 | ||
0781-0543 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 5 / 8-18 RH女 | 7.25“ | Single | 10至200 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,684元 | ||
0781-0583 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至15 psi | 不銹鋼 | 新台幣15,950元 | ||
0781-0589 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 2至40 psi | 不銹鋼 | 新台幣14,984元 | ||
0781-0595 | 3000 PSI | 鍛造黃銅 | 0.27 | 9 / 16-18 LH男 | 7.25“ | Single | 5至125 psi | 不銹鋼 | 新台幣17,388元 | ||
0781-1408 | 3000 PSI | 機加工黃銅 | 0.114 | 1/4“世偉洛克 | 6.5“ | Single | 50至750 psi | 黃銅活塞 | 新台幣52,266元 |