項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 4.72“ |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
體積係數 | 0.14 |
傳送 | 2300立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 5至125 psi |
膜片材質 | 織物增強氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氧 |
規格尺寸 | 1-1 / 2“ |
表壓 | 200 PSI |
入口連接 | CGA-540 |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 9 / 16-18 RH男性 |
總長度 | 4.4 |
調節器容量 | 重型 |
實習 | 二 |
供給壓力表 | 4000 PSI |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8481100090 |
產品 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0027 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16“ -18 M RH | 新台幣10,810元 | ||
0781-0085 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-300 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣10,094元 | ||
0781-0087 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣10,236元 | ||
0781-0527 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16“ -18 M RH | 新台幣17,544元 | ||
0781-0528 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 惰性的 | 200 PSI | CGA-580 | 5/8“ -18相對濕度 | 新台幣19,789元 | ||
0781-0584 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣18,688元 | ||
0781-9135 | 氣體調節器 | 氯丁橡膠 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 惰性的 | 400 PSI | CGA-580 | 1/4“ -37度喇叭形 | 新台幣13,055元 |