Victor熱力 1-1110-1 |附空氣壓縮機的 Aircut 15c 等離子系統 | 11g203 | XNUMXgXNUMX Raptor Supplies 台灣
VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C 等離子系統,附空氣壓縮機 | AA3AYT 11G203

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C 等離子系統帶空氣壓縮機

有現貨
貨號:AA3AYT 型號:1-1110-1交叉編號:11G203

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$76,504 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶空氣壓縮機的AirCut 15C等離子系統
電纜長度20ft。
切割能力1 / 8-3 / 16英寸
設計重量輕,內置空氣壓縮機
佔空比35A時為15%
輸入12安培
輸入電壓120
開路電壓300-320
總深度18“
總高度9.5“
總寬度6.5“
PSI內置空氣壓縮機
額定輸出固定15安培

送貨信息:

船重(kg) 15.6
船高(厘米)30.73
船長(厘米)58.67
船寬(厘米)29.21
HS代碼8456301020
原產地US

產品型號

產品型號總高度電纜長度切割能力總寬度設計佔空比輸入電壓項目價錢
VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 等離子系統 | AA3AZG 11G216 1-1130-115“20ft。3/4-1-1/2"12“防滾架堅固耐用40%在80A時60%在65A時100%在55A時208/230CUTMASTER 82等離子系統新台幣162,174元
VICTOR 1-1730-1 等離子切割機 120A 2 英吋蓋。 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212逆變器60%@ 120A208 / 230V等離子切割機新台幣249,391元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C 等離子系統帶空氣壓縮機
新台幣76,504元 /單元