Victor熱力 1-1730-1 |等離子切割機 120a 2 英吋蓋。 70psi | 20uj68 | XNUMXujXNUMX Raptor Supplies 台灣
VICTOR 1-1730-1 等離子切割機 120A 2 英吋蓋。 70psi | AG9LTW 20UJ68

VICTOR 1-1730-1 等離子切割機 120A 2 英寸蓋。 70磅/平方英寸

有現貨
貨號:AG9LTW 型號:1-1730-1交叉編號:20UJ68

得到它 可能 9, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$249,391 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目等離子切割機
電纜長度10
切割能力2
設計逆變器
佔空比60%@ 120A
輸入27 / 56A
輸入電壓208 / 230V
開路電壓320
總深度30
總高度15
總寬度12
PSI70
額定輸出120A

送貨信息:

船重(kg) 37.01
船高(厘米)59.69
船長(厘米)84.46
船寬(厘米)38.71
原產地US

產品型號

產品型號總高度電纜長度切割能力總寬度設計佔空比輸入電壓項目價錢
VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C 等離子系統,附空氣壓縮機 | AA3AYT 11G203 1-1110-19.5“20ft。1 / 8-3 / 16英寸6.5“重量輕,內置空氣壓縮機35A時為15%120帶空氣壓縮機的AirCut 15C等離子系統新台幣76,504元
VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 等離子系統 | AA3AZG 11G216 1-1130-115“20ft。3/4-1-1/2"12“防滾架堅固耐用40%在80A時60%在65A時100%在55A時208/230CUTMASTER 82等離子系統新台幣162,174元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICTOR 1-1730-1 等離子切割機 120A 2 英寸蓋。 70磅/平方英寸
新台幣249,391元 /單元