德房家 Propress 20727 | Propress XL 銅三通 3 X 1-1/2 X 3 | 31ej73 | XNUMXejXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 20727 ProPress XL Copper Tee 3 x 1-1/2 x 3 | AH3DMR 31EJ73

VIEGA MEGAPRESS 20727 ProPress XL 銅三通 3 x 1-1/2 x 3

有現貨
貨號:AH3DMR Model: 20727,en交叉編號:31EJ73

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,560 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
相容性測試NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA
連接類型按x按x按
材料
最大。 壓力200 PSI
溫度。 範圍0度至250度F
管尺寸3英寸x 1-1 / 2英寸x 3英寸

送貨信息:

船重(kg) 1.37
船高(厘米)23.37
船長(厘米)8.13
船寬(厘米)15.24
原產地DE

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 20683 三通 P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 英吋 | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2“新台幣8,952元
VIEGA LLC 22283 三通 P x P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 英吋 | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2“ x 2”1-1 / 2“新台幣10,889元
VIEGA LLC 22278 三通銅 P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 英吋 | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2“ x 2”2"新台幣9,846元
VIEGA LLC 22303 三通 P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 英吋 | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2“ x 2”1-1 / 2“新台幣10,906元
VIEGA LLC 22298 三通 P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 英吋 | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3機構/ 4“新台幣12,016元
VIEGA LLC 22293 三通 P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 英吋 | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"新台幣11,597元
VIEGA LLC 22288 三通 P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 英吋 | AB3埃及1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4“新台幣11,746元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 20727 ProPress XL 銅三通 3 x 1-1/2 x 3
新台幣14,560元 /單元