項目 | 減少三通 |
主體材料 | 銅 |
相容性測試 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA |
連接類型 | 媒體推薦 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
溫度。 範圍 | 32度至250度F |
管尺寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 3/4英寸 |
UPC | 691514222486 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7412100000 |
原產地 | DE |
型號 | 主體材料 | 相容性測試 | 項目 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22268 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | 減少三通 | 1-1/4" x 3/4" | 32度至250度F | 1" | 新台幣2,191元 | |
22258 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | 減少三通 | 1-1/4 x 3/4" | 32度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,051元 | |
22238 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | 減少三通 | 1-1 / 4“ x 1” | 32度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,433元 | |
77377 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | T恤 | 1 / 2“x 1 / 2” | 0度至250度F | 1機構/ 2“ | 新台幣222元 | |
77382 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | T恤 | 1 / 2“x 1 / 2” | 0度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣742元 | |
15493 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | T恤 | 1 / 2“x 1 / 2” | 0度至250度F | 1" | 新台幣1,041元 | |
77387 | 銅 | NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA | T恤 | 3 / 4“x 3 / 4” | 0度至250度F | 3機構/ 4“ | 新台幣387元 |