德房家 Propress 25011 |帶止動裝置的聯軸器 PXP 1 X 1 英吋 | 36n759 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 25011 帶止動裝置的聯軸器 P x P 1 x 1 英吋 | AC6WPK 36N759

VIEGA MEGAPRESS 25011 帶止動裝置的聯軸器 P x P 1 x 1 英寸

有現貨
項目:AC6WPK Model: 25011,en交叉編號:36N759

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$986 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目停止耦合
主體材料鐵件
相容性測試CSA
連接類型媒體推薦
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸1的“X 1”
溫度。 範圍-40度至180度F
管尺寸1"
UPC691514250113

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)4.57
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)4.57
HS代碼7307995045
原產地DE

產品詳細說明:

  • 子品牌:VIEGA MEGAPRESSG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 22009 帶止動裝置的聯軸器 P x P 3/4 x 3/4 英吋 | AC6WPH 36N757 220093 / 4“x 3 / 4”3機構/ 4“新台幣668元
VIEGA LLC 25001 帶止動裝置的聯軸器 P x P 1/2 x 1/2 英吋 | AC6WPJ 36N758 250011 / 2“x 1 / 2”1機構/ 2“新台幣584元
VIEGA LLC 25016 帶止動裝置的聯軸器 P x P 1-1/4 英吋 | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25“新台幣1,273元
VIEGA LLC 25021 帶止動件的聯軸器 1-1/2 x 1-1/2 英吋 | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5“新台幣1,717元
VIEGA LLC 25026 帶止動裝置的聯軸器 P x P 2 x 2 英吋 | AC6WPN 36N762 250262的“X 2”2"新台幣2,479元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 25011 帶止動裝置的聯軸器 P x P 1 x 1 英寸
新台幣986元 /單元