得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 按壓式球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 低鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 按x按 |
處理材料 | 金屬 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 250磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 15磅WSP |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 1.5“ |
UPC | 691514798400 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | DE |