得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓鋸 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 4 |
責任 | 總 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 10“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 鎖桿 |
工具重量 | 3.7磅。 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8467111080 |
原產地 | TW |