項目 | 食品級輸送機滾筒蓋 |
顏色 | 橙色 |
介電強度 | 1000 V /密耳 |
適用於滾筒直徑。 | 2-1 / 2“錐形 |
收縮後的ID | 1.5“ |
收縮前的ID | 2.6“ |
安裝方法 | 熱收縮 |
總長: | 60“ |
材料 | PVC |
收縮率 | 1.7:1 |
溫度。 範圍 | -4至221 F |
收縮後的壁厚 | 0.05“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 收縮後的ID | 收縮後的壁厚 | 收縮前的ID | 項目 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-CV-1375B | -4至221 F | 黑色 | 0.75“ | 0.05“ | 1.5“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣1,275元 | |
31-CV-1900B | -4至221 F | 黑色 | 1" | 0.05“ | 2.1“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣1,391元 | |
31-CV-2500B | -4至221 F | 黑色 | 1.5“ | 0.05“ | 2.6“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣1,841元 | |
31-CTV-2500B | -4至221 F | 黑色 | 1.25“ | 0.05“ | 2.6“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣2,010元 | |
31-CV-1375O | -4至221 F | 橙色 | 0.75“ | 0.05“ | 1.5“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣1,275元 | |
31-CV-1900O | -4至221 F | 橙色 | 1" | 0.05“ | 2.1“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣1,332元 | |
31-CTV-2500O | -4至221 F | 橙色 | 1.25“ | 0.05“ | 2.6“ | 食品級輸送機滾筒蓋 | 60“ | PVC | 新台幣2,010元 |