Vne 16a4.0 | T304不銹鋼斜座蓋| 13y413 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VNE 不鏽鋼 16A4.0 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCJ 13Y413

VNE STAINLESS 16A4.0帽T304不銹鋼斜座

有現貨
貨號:AA6HCJ 型號:16A4.0交叉編號:13Y413

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,795 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料T304不銹鋼
連接類型斜面座位
最大。 壓力400華氏度時為72 psi
總長度13機構/ 16“
表面處理180顆粒ID / 150顆粒外徑
溫度。 範圍-30度至250度F
管尺寸4"

送貨信息:

船重(kg) 1.58
船高(厘米)2.54
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼7307290090
原產地IL

產品型號

產品型號總長度管尺寸價錢
VNE 不鏽鋼 16A1.0 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCD 13Y408 16A1.015機構/ 32“1"新台幣319元
VNE 不鏽鋼 16A1.5 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCE 13Y409 16A1.59機構/ 16“1.5“新台幣518元
VNE 不鏽鋼 16A2.0 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCF 13Y410 16A2.05機構/ 8“2"新台幣734元
VNE 不鏽鋼 16A2.5 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCG 13Y411 16A2.521機構/ 32“2.5“新台幣1,041元
VNE 不鏽鋼 16A3.0 蓋 T304 不鏽鋼斜面座 | AA6HCH 13Y412 16A3.023機構/ 32“3"新台幣1,423元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VNE STAINLESS 16A4.0帽T304不銹鋼斜座
新台幣2,795元 /單元