項目 | 短正切彎頭,45度 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 4" |
室壁厚度 | 0.083“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
E2WK1.0 | T304不銹鋼 | 1" | 0.065“ | 新台幣775元 | |
E2WK1.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣903元 | |
E2WK2.0 | T304不銹鋼 | 2" | 0.065“ | 新台幣985元 | |
E2WK2.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 0.065“ | 新台幣1,236元 | |
E2WK3.0 | T304不銹鋼 | 3" | 0.065“ | 新台幣2,059元 | |
E2WK-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 0.065“ | 新台幣696元 | |
E2WK-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 0.065“ | 新台幣1,510元 |