項目 | 偏心減速器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
總長度 | 2" |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 3英寸x 2-1 / 2英寸 |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E32WW1.5X1.0 | T304不銹鋼 | 2" | 1-1 / 2“ x 1” | 0.065“ | 新台幣1,506元 | |
E32WW2.0X1.0 | T304不銹鋼 | 4" | 2的“X 1” | 0.065“ | 新台幣5,082元 | |
E32WW2.0X1.5 | T304不銹鋼 | 2" | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 0.065“ | 新台幣1,696元 | |
E32WW2.5X2.0 | T304不銹鋼 | 2" | 2-1 / 2“ x 2” | 0.065“ | 新台幣1,840元 | |
E32WW3.0X2.0 | T304不銹鋼 | 4" | 3的“X 2” | 0.065“ | 新台幣2,388元 | |
E32WW4.0X2.0 | T304不銹鋼 | 8" | 4的“X 2” | 0.083的“X 0.065” | 新台幣5,873元 | |
E32WW4.0X3.0 | T304不銹鋼 | 4" | 4的“X 3” | 0.083的“X 0.065” | 新台幣3,340元 |