項目 | 減少三通 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 3的“X 2” |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
E7RWWW1.5X1.0 | 1-1 / 2“ x 1” | 0.065“ | 新台幣2,839元 | |
E7RWWW2.0X1.0 | 2的“X 1” | 0.065“ | 新台幣4,842元 | |
E7RWWW2.0X1.5 | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 0.065“ | 新台幣2,991元 | |
E7RWWW2.5X2.0 | 2-1 / 2“ x 2” | 0.065“ | 新台幣3,730元 | |
E7RWWW4.0X2.0 | 4的“X 2” | 0.083的“X 0.065” | 新台幣13,336元 |