項目 | 公適配器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 夾x MNPT |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG211.0 | T304不銹鋼 | 1" | 新台幣2,312元 | |
EG212.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣2,822元 | |
EG212.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣4,237元 | |
EG213.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣5,254元 | |
EG214.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣7,234元 | |
EG21-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 新台幣2,652元 | |
EG21-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣3,209元 |