項目 | 公適配器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 夾x MNPT |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 4" |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG211.0 | T304不銹鋼 | 1" | 新台幣2,387元 | |
EG211.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,665元 | |
EG212.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣2,914元 | |
EG212.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣4,397元 | |
EG213.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣5,394元 | |
EG21-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 新台幣2,739元 | |
EG21-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣3,315元 |