項目 | 母頭適配器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 夾x FNPT |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG221.0 | T304不銹鋼 | 1" | 新台幣2,262元 | |
EG221.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,337元 | |
EG222.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣2,614元 | |
EG222.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣3,927元 | |
EG224.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣7,438元 | |
EG22-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 新台幣2,767元 | |
EG22-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,823元 |