項目 | 母頭適配器 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 夾x FNPT |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EG221.5 | T304不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,376元 | |
EG222.0 | T304不銹鋼 | 2" | 新台幣2,700元 | |
EG222.5 | T304不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣3,835元 | |
EG223.0 | T304不銹鋼 | 3" | 新台幣5,525元 | |
EG224.0 | T304不銹鋼 | 4" | 新台幣7,632元 | |
EG22-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 1" | 新台幣2,694元 | |
EG22-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣2,771元 |