項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | T304不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG2C1.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 1" | - | 新台幣1,271元 | |
EG2C1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 1.5“ | - | 新台幣2,713元 | |
EG2C2.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 2" | - | 新台幣3,652元 | |
EG2C2.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 2.5“ | - | 新台幣2,389元 | |
EG2C4.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 4" | - | 新台幣5,909元 | |
EG2C-6L1.0 | T316L不銹鋼 | 鉗 | 1" | - | 新台幣1,926元 | |
EG2C-6L1.5 | T316L不銹鋼 | 鉗 | 1.5“ | - | 新台幣1,851元 |