項目 | 同心異徑管 |
主體材料 | T316L不銹鋼 |
連接類型 | 鉗 |
總長度 | 3" |
表面處理 | 180顆粒ID / 150顆粒外徑 |
管尺寸 | 2-1 / 2“ x 2” |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 總長度 | 管尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG31CC1.5X1.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 1-1 / 2“ x 1” | - | 新台幣2,320元 | |
EG31CC2.0X1.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 5" | 2的“X 1” | - | 新台幣2,676元 | |
EG31CC2.0X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | - | 新台幣2,094元 | |
EG31CC2.5X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 5" | 2-1/2" x 1-1/2" | - | 新台幣2,992元 | |
EG31CC2.5X2.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 3" | 2-1 / 2“ x 2” | - | 新台幣2,805元 | |
EG31CC3.0X1.5 | T304不銹鋼 | 鉗 | 7" | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | - | 新台幣5,251元 | |
EG31CC3.0X2.0 | T304不銹鋼 | 鉗 | 5" | 3的“X 2” | - | 新台幣3,870元 |