項目 | 電擊 |
投擲螺栓 | 1 / 2“,5 / 8” |
門框類型 | 鋁/中空金屬/木材 |
面板深度 | 3機構/ 32“ |
面板高度 | 7-15/16", 4-7/8" |
面板寬度 | 1-7/16", 1-1/4", 1-1/16" |
故障模式 | 失敗保護 |
完 | 鋁 |
防火 | 不 |
級 | 1 |
輸入電壓 | 12 / 24 VDC |
材料 | 鑄鋼 |
性能 | 中等責任 |
拉力 | 1000磅。 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 防火 | 輸入電壓 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6112 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣40,567元 | ||
6112 12VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 12 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣40,432元 | ||
6211 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣36,148元 | ||
6211 12VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 12 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣35,612元 | ||
6215 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣42,574元 | ||
6400 美元32D | 緞面不銹鋼 | 是 | 12 / 24 VDC | 不銹鋼 | 新台幣24,099元 | ||
6211 12V US32D FS CON | - | - | - | - | 新台幣36,952元 |