項目 | 電擊 |
投擲螺栓 | 1/2", 5/8", 3/4" |
門框類型 | 鋁/中空金屬/木材 |
面板深度 | 1機構/ 8“ |
面板高度 | 4-7 / 8“ |
面板寬度 | 1-1 / 4“ |
故障模式 | 失敗保護 |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火 | 3小時。 |
級 | 1 |
輸入電壓 | 12 VDC |
材料 | 鑄不銹鋼 |
性能 | 重型 |
拉力 | 1500磅。 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 防火 | 輸入電壓 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-3FP 689 | 鋁 | 不 | 12 / 24 VDC | 鑄鋼 | 新台幣11,569元 | ||
6112 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣37,861元 | ||
6112 12VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 12 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣37,736元 | ||
6211 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣33,737元 | ||
6215 24VDC US32D | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 24 VDC | 鑄不銹鋼 | 新台幣39,735元 | ||
6400 美元32D | 緞面不銹鋼 | 是 | 12 / 24 VDC | 不銹鋼 | 新台幣22,491元 | ||
6211 12V US32D FS CON | - | - | - | - | 新台幣34,487元 |