得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 槓桿修剪通道 |
顏色 | 銀色 |
門把手 | 左手可逆 |
完 | 緞鉻 |
防火 | 是 |
適合階梯寬度 | 5" |
用於門厚度 | 1-3/4" to 2-1/4" |
級 | 1 |
最高門高 | 96“ |
Max.最高Door Width門寬 | 48“ |
總長度 | 10.75“ |
總寬度 | 2.75“ |
性能 | 重型 |
船重(kg) | 1.72 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |