項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.00 |
外殼高度(英寸) | 14.00 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 未完成 |
身高 | 14.00 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 或 240 伏交流電 |
總長: | 12.00 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 4 |
輸出電流 | 2 |
子類別 | 繼電器模塊 |
類別 | 中繼 |
電壓輸出 | 12 或 24 VDC |
船重(kg) | 3.87 |
型號 | 總長: | 所需電池 | 外殼深度(英寸) | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS914 900-4R FA | - | - | 4 | 金屬 | 4 | 4安培 | 電源/充電器 | - | 新台幣72,871元 | |
PS914-2RS | 4" | 沒有 | 4 | 鐵件 | 3 | 4A | 電源:壁掛式 | 硬 | 新台幣52,238元 | |
PS914 | 4" | 沒有 | 4 | 鐵件 | 1 | 4A | 電源:壁掛式 | 硬 | 新台幣42,168元 |