項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 0 |
外殼深度(英寸) | 4 |
外殼高度(英寸) | 12 |
外殼寬度(英寸) | 14 |
輸入電壓 | 110-220 VAC |
材料 | 金屬 |
輸出數量 | 4 |
輸出電流 | 4安培 |
子類別 | 電源/充電器 |
電壓輸出 | 12 24 VDC |
船重(kg) | 3.87 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8504409520 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 所需電池 | 外殼深度(英寸) | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS914-2RS | 4" | 沒有 | 4 | 鐵件 | 3 | 4A | 電源:壁掛式 | 硬 | 新台幣52,238元 | |
PS914 | 4" | 沒有 | 4 | 鐵件 | 1 | 4A | 電源:壁掛式 | 硬 | 新台幣42,168元 | |
PS902-4RL-FA | 12.00 | 沒有 | 4.00 | 鐵件 | 4 | 2 | 繼電器模塊 | 中繼 | 新台幣33,581元 |