項目 | 螺塞浸入式加熱器 |
控制範圍 | 60度至250度F |
Min.最小Immersion Depth浸入深度 | 9" |
NPT | 1.25“ |
總長度 | 11.625“ |
段落 | 1 |
護套材料 | 銅 |
電壓 | 120 |
瓦特密度 | 84平方英寸 |
瓦 | 1500 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8516100080 |
原產地 | US |
型號 | 控制範圍 | NPT | 總長度 | 護套材料 | 電壓 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUW215A | 60度至250度F | 2" | 19“ | 銅 | 120 | 48平方英寸 | 1500 | 新台幣26,080元 | |
AUW250B | 60度至250度F | 2" | 26.875“ | 銅 | 240 | 48平方英寸 | 5000 | 新台幣24,675元 | |
友達215A | 100度至550度F | 2" | 18.875“ | 鐵件 | 120 | 23平方英寸 | 1500 | 新台幣23,857元 | |
友達250B | 100度至550度F | 2" | 47.5“ | 鐵件 | 240 | 23平方英寸 | 5000 | 新台幣31,313元 | |
ASW110A | 60度至250度F | 1.25“ | 8.625“ | 銅 | 120 | 83平方英寸 | 1000 | 新台幣6,984元 | |
反潛戰110B | 60度至250度F | 1.25“ | 8.625“ | 銅 | 240 | 83平方英寸 | 1000 | 新台幣6,523元 | |
反潛戰115B | 60度至250度F | 1.25“ | 11.625“ | 銅 | 240 | 84平方英寸 | 1500 | 新台幣6,822元 |