項目 | 型鍛墨盒加熱器 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
鉛長度 | 10“ |
總長: | 2.375“ |
Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 900學位F. |
Precision Sheath Dia.精密護套直徑Tolerance公差 | + 0.000 / -0.004“ |
護套材料 | 耐腐蝕304不銹鋼 |
電壓 | 240 |
瓦特密度 | 41W /平方 在。 |
瓦 | 150 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8516790000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | Max.最高Temp.溫度Capability能力 | 護套材料 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5170B | 1機構/ 2“ | 6" | 900學位F. | 304不銹鋼 | 35W /平方 在。 | 300 | 新台幣1,681元 | |
TB380B | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 1600學位F. | 耐腐蝕合金 | 115W /平方 在。 | 100 | 新台幣2,651元 | |
TB386B | 3機構/ 8“ | 4" | 1600學位F. | 耐腐蝕合金 | 73W /平方 在。 | 300 | 新台幣2,844元 | |
TB6214B | 5機構/ 8“ | 4" | 1600學位F. | 耐腐蝕合金 | 80W /平方 在。 | 550 | 新台幣1,914元 | |
C3830B | 3機構/ 8“ | 2.375“ | 900學位F. | 耐腐蝕304不銹鋼 | 34W /平方 在。 | 75 | 新台幣1,748元 | |
C758B | 3機構/ 4“ | 8" | 900學位F. | 耐腐蝕304不銹鋼 | 28W /平方 在。 | 500 | 新台幣3,021元 | |
TB3035B | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 1600學位F. | 耐腐蝕合金 | 85W /平方 在。 | 200 | 新台幣2,397元 |