項目 | 翅片加熱器 |
元素寬度 | 1-1 / 2“ |
高x寬跨鰭 | 1-3 / 8 x 2英寸 |
材料 | 鍍鎳鋼 |
最高 護套溫度 | 1200學位F. |
安裝尺寸 | 9.5“ |
安裝類型 | 表面貼裝 |
總長度 | 10.5“ |
段落 | 1 |
螺絲尺寸 | 10-32 |
護套材料 | 無縫304不銹鋼 |
終端 | 抵銷 |
電壓 | 240V |
瓦特密度 | 22W /平方 在。 |
瓦 | 475 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝尺寸 | 總長度 | 瓦特密度 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSF1512-9008 | 11“ | 12“ | 33W /平方 在。 | 900 | 新台幣2,640元 | |
OSF1515-1250B | 14.25“ | 15.25“ | 32W /平方 在。 | 1250 | 新台幣3,202元 | |
OSF1510-350B | 9.5“ | 10.5“ | 16W /平方 在。 | 350 | 新台幣3,435元 | |
OSF1514-750B | 13“ | 14“ | 22W /平方 在。 | 750 | 新台幣3,444元 | |
OSF1517-1000B | 16.875“ | 17.875“ | 21W /平方 在。 | 1000 | 新台幣2,898元 | |
OSF1517-750B | 16.875“ | 17.875“ | 15W /平方 在。 | 750 | 新台幣3,101元 | |
OSF1519-1000B | 18.5“ | 19.5“ | 18W /平方 在。 | 1000 | 新台幣4,151元 |