項目 | 翅片管狀加熱元件 |
材料 | 鐵件 |
安裝類型 | 3 / 4-16螺紋 |
總長度 | 12“ |
段落 | 3 |
護套材料 | 鐵件 |
電壓 | 480V |
瓦 | 1333 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8516808000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 段落 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE12-1667C | 12“ | 1 | 240V | 1667 | 新台幣3,983元 | |
RE8-1000B | 8" | 1 | 240V | 1000 | 新台幣4,602元 | |
RE8-1000C | 8" | 3 | 480V | 1000 | 新台幣4,727元 |