項目 | 浸入式溫度探頭 |
準確性 | +/- 0.15攝氏度 |
校准證書 | NIST |
探針連接器 | 裸線 |
探針直徑 | 1機構/ 4“ |
探針長度 | 6" |
探針材料 | 316不銹鋼 |
過程連接 | 1 / 2“NPT |
傳感器類型 | 熱電阻 |
溫度。 範圍 | -76度至400度 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 探針長度 | 探針材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DST501A22104X | 4" | 317不銹鋼 | 新台幣11,016元 | ||
DST501A22106X | 6" | 318不銹鋼 | 新台幣11,016元 | ||
DST501A22112X | 12“ | 319不銹鋼 | 新台幣11,016元 | ||
D1396-11 | 4" | 316不銹鋼 | 新台幣9,696元 | ||
D1396-13 | 12“ | 316不銹鋼 | 新台幣9,696元 |