項目 | 數字過程溫度計 |
校准證書 | NIST |
外殼材料 | 不銹鋼 |
深度 | 2.7“ |
顯示屏 | 4“ LCD 4位數字 |
電氣連接 | 與機身相同顏色 |
外殼等級 | NEMA 4X |
身高 | 4.3“ |
安裝 | 通過螺紋過程連接 |
能量源 | 一枚亞硫酰氯C電池 |
過程連接 | 在探針上 |
響應時間 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 |
安全等級 | 本質安全 |
傳感器類型 | 熱電阻 |
溫度 準確性 | 環境溫度 0.1°C +/- 1°C 下 23 年期間 +/- 5°F/C |
溫度。 範圍 | -328度至1472度 |
信號寬度 | 5.3“ |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 傳感器類型 | 顯示屏 | 電氣連接 | 溫度 準確性 | 安裝 | 能量源 | 過程連接 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1396-18 | 熱電阻 | 4“ LCD 4位數字 | 與機身相同顏色 | 環境溫度 0.1°C +/- 1°C 下 23 年期間 +/- 5°F/C | 通過螺紋過程連接 | 一枚亞硫酰氯C電池 | 在探針上 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 新台幣25,082元 | ||
D1396-6 | 遠程RTD | 液晶顯示 | 端子板,1/2" 導管 | +/- 0.1 華氏度 | 壁掛式遙控器 | 迴路供電 | 1 / 2“NPT | 1秒。 | 新台幣40,723元 | ||
D1396-8 | 遠程RTD | 液晶顯示 | 端子板,1/2" 導管 | +/- 0.1 華氏度 | 壁掛式遙控器 | 迴路供電 | 1 / 2“NPT | 1秒。 | 新台幣41,771元 | ||
D1396-19N | 熱電阻 | 液晶顯示 | 端子板,1/2" 導管 | +/- 0.1 華氏度 | 螺紋的 | 一枚亞硫酰氯C電池 | 1 / 2“NPT | 1秒。 | 新台幣39,193元 | ||
D1396-6N | 遠程RTD | 液晶顯示 | 端子板,1/2" 導管 | +/- 0.1 華氏度 | 壁掛式遙控器 | 迴路供電 | 1 / 2“NPT | 1秒。 | 新台幣47,971元 | ||
D1396-8N | 遠程RTD | 液晶顯示 | 端子板,1/2" 導管 | +/- 0.1 華氏度 | 壁掛式遙控器 | 迴路供電 | 1 / 2“NPT | 1秒。 | 新台幣48,829元 |