項目 | 數字過程溫度計 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
深度 | 2.7“ |
顯示屏 | 4“ LCD 4位數字 |
電氣連接 | 與機身相同顏色 |
外殼等級 | NEMA 4X |
身高 | 4.3“ |
線長 | 4m |
安裝 | 壁掛式遙控器 |
能量源 | 一枚亞硫酰氯C電池 |
探針連接器 | 快速斷開 |
過程連接 | 在探針上 |
響應時間 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 |
安全等級 | 本質安全 |
傳感器類型 | 熱電阻 |
溫度 準確性 | 環境溫度 0.1°C +/- 1°C 下 23 年期間 +/- 5°F/C |
溫度。 範圍 | -328度至1472度 |
信號寬度 | 5.3“ |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 能量源 | 響應時間 | 傳感器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D1396-5 | 一枚亞硫酰氯C電池 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 熱電阻 | 新台幣38,842元 | |
D1396-9 | 一個鋰亞硫酰氯“ C”電池 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 遠程RTD | 新台幣46,784元 | |
D1396-10 | 一個鋰亞硫酰氯“ C”電池 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 遠程RTD | 新台幣49,028元 | |
D1396-5N | 一枚亞硫酰氯C電池 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 熱電阻 | 新台幣46,891元 | |
D1396-7N | 一枚亞硫酰氯C電池 | 1 秒標準,可調 25 秒間隔,從 25 秒到 10 秒 | 熱電阻 | 新台幣47,959元 | |
D1396-9N | 一枚亞硫酰氯C電池 | 用戶可以選擇6秒或60秒 | 遠程RTD | 新台幣54,689元 | |
D1396-10N | 一枚亞硫酰氯C電池 | 用戶可以選擇6秒或60秒 | 遠程RTD | 新台幣56,876元 |