項目 | 熱電偶探頭 |
準確性 | +/- 2度/ 530度F:+/- 1.1度/ 277度C:0.375每R 530度F(277度C) |
探針連接器 | 裸線 |
探針直徑 | 1機構/ 4“ |
探針長度 | 6" |
探針材料 | 316不銹鋼 |
過程連接 | 1/2“ NPT,壓縮接頭 |
傳感器類型 | K熱電偶 |
溫度。 範圍 | -109度至900度 |
UPC | 461759573359 |
線長 | 10“ |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9025900000 |
產品 | 型號 | 線材 | 探針連接器 | 探針長度 | 過程連接 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTPA1213212 | - | 裸線 | 12“ | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣4,935元 | ||
DSTPA420632112 | PVC | 快速斷開 | 12“ | 1/2 NPT,壓縮接頭 | 144“ | 新台幣8,744元 | ||
DSTPA1223204 | - | 裸線 | 4" | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣5,363元 | ||
DSTPA1223209 | - | 裸線 | 9" | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣5,363元 | ||
DSTPA1213224 | - | 裸線 | 24“ | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣5,790元 | ||
DSTPA420632109 | 裝甲 | 快速斷開 | 9" | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣8,744元 | ||
DSTPA421232109 | 裝甲 | 快速斷開 | 9" | 1/2“ NPT,壓縮接頭 | 10“ | 新台幣9,766元 |