項目 | 數字過程溫度計 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
電氣連接 | 端子板,1/2" 導管 |
外殼等級 | NEMA 4X |
迴路電源電壓 | 10到36VDC |
安裝 | 螺紋的 |
產量 | 4至20mA DC |
能量源 | 一枚亞硫酰氯C電池 |
過程連接 | 1 / 2“NPT |
響應時間 | 1秒。 |
安全等級 | 本質安全 FM |
傳感器類型 | 熱電阻 |
溫度 準確性 | +/- 0.1 華氏度 |
溫度。 範圍 | -328度至1472度 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |