得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
尺寸類型 | 公制 |
長笛長度 | 1.06“ |
級 | A |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 2" |
點角 | 150學位 |
小腿Dia | 3.60mm |
尺寸 | 3.60mm |
船高(厘米) | 0.89 |
船長(厘米) | 7.8 |
船寬(厘米) | 1.09 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 級 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1166-7.3 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.30mm | 7.30mm | 新台幣4,478元 | |
A1166-7.4 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.40mm | 7.40mm | 新台幣4,478元 | |
A1166-7.5 | 公制 | 1.77“ | A | 3" | 7.50mm | 7.50mm | 新台幣4,119元 | |
A1166-7.6 | 公制 | 1.89“ | A | 3" | 7.60mm | 7.60mm | 新台幣4,229元 | |
A1166-3 | 公制 | 0.87“ | A | 2" | 3.00mm | 3.00mm | 新台幣1,551元 | |
A1166-3.1 | 公制 | 0.94“ | A | 2" | 3.10mm | 3.10mm | 新台幣1,493元 | |
A1166-1 / 8IN | 分數英寸 | 0.94“ | A | 2" | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,754元 |