項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.315“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | XPL-AlCrN |
長笛長度 | 53mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 91mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 8 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3382XPL-4.2 | 0.165“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4.2mm | 新台幣7,586元 | |
A3382XPL-4.5 | 0.177“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4.5mm | 新台幣7,586元 | |
A3382XPL-3 | 0.118“ | 28mm | 66mm | 6mm | 3" | 新台幣7,947元 | |
A3382XPL-3.3 | 0.129“ | 28mm | 66mm | 6mm | 3.3mm | 新台幣7,631元 | |
A3382XPL-3.5 | 0.137“ | 28mm | 66mm | 6mm | 3.5mm | 新台幣7,565元 | |
A3382XPL-4 | 0.157“ | 36mm | 74mm | 6mm | 4mm | 新台幣7,586元 | |
A3382XPL-5 | 0.196“ | 44mm | 82mm | 6mm | 5" | 新台幣7,565元 |