扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A3382XPL-8.3 冷卻液供給鑽頭 8.3 毫米 140 硬質合金 | AF8UCP 29HA34

WALTER TOOLS A3382XPL-8.3 冷卻液鑽頭 8.3mm 140 硬質合金

有現貨
貨號:AF8UCP 型號:A3382XPL-8.3交叉編號:29HA34

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,561 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.326“
尺寸類型公制
XPL-AlCrN
長笛長度61mm
K30F
清單編號A3382
材料固態硬質合金
總長度103mm
點角140學位
點類型自定心
小腿Dia10mm
尺寸8.3mm

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)2.54
HS代碼8466100130

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號十進制等效長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 冷卻液供給鑽頭 4.2 毫米 140 硬質合金 | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165“36mm74mm6mm4.2mm新台幣7,586元
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 冷卻液供給鑽頭 4.5 毫米 140 硬質合金 | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177“36mm74mm6mm4.5mm新台幣7,586元
WALTER TOOLS A3382XPL-3 冷卻液供給鑽頭 3mm 140 硬質合金 | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118“28mm66mm6mm3"新台幣7,947元
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 冷卻液供給鑽頭 3.3 毫米 140 硬質合金 | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129“28mm66mm6mm3.3mm新台幣7,631元
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 冷卻液供給鑽頭 3.5 毫米 140 硬質合金 | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137“28mm66mm6mm3.5mm新台幣7,565元
WALTER TOOLS A3382XPL-4 冷卻液供給鑽頭 4mm 140 硬質合金 | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157“36mm74mm6mm4mm新台幣7,586元
WALTER TOOLS A3382XPL-5 冷卻液供應鑽頭 5 毫米 140 硬質合金 | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196“44mm82mm6mm5"新台幣7,565元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A3382XPL-8.3 冷卻液鑽頭 8.3mm 140 硬質合金
新台幣10,561元 /單元