項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.196“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 提示-TiN |
長笛長度 | 63mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3486 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 101mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 5" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3586TIP-5 | 6mm | 右手 | 提示-TiN | 63mm | K30F | A3586 | 101mm | 130學位 | 新台幣15,102元 | ||
A6181TFT-5 | 6mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 28mm | K30F | A6181 | 82mm | 150學位 | 新台幣5,139元 | ||
A7191TFT-5 | 6mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 18mm | K30F | A7191 | 66mm | 180學位 | 新台幣5,445元 | ||
K3299XPL-M6 | 8mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | K3299 | 79mm | 140學位 | 新台幣1,040元 | ||
K3899XPL-M6 | 8mm | 右手 | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | K3899 | 79mm | 140學位 | 新台幣1,071元 | ||
K5191TFT-5 | 6mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 19mm | K30F | K5191 | 63mm | 180學位 | 新台幣6,005元 | ||
F2481-5 | 3.8mm | 左手 | 未塗佈 | 12mm | 高性能 | F2481 | 75mm | 140學位 | 新台幣9,802元 |