項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.433“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 提示-TiN |
長笛長度 | 104mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3586 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 151mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 12mm |
尺寸 | 11mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-11 | 12mm | 右手 | 未塗佈 | 104mm | K20F | A3487 | 151mm | 120學位 | 新台幣6,732元 | ||
A3687-11 | 12mm | 右手 | 未塗佈 | 158mm | K20F | A3687 | 205mm | 120學位 | 新台幣9,129元 | ||
A6181TFT-11 | 12mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 55mm | K30F | A6181 | 118mm | 150學位 | 新台幣10,645元 | ||
K3281TFT-11 | 14mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 52mm | K30F | K3281 | 107mm | 150學位 | 新台幣2,682元 | ||
F2481-11 | 8.5mm | 左手 | 未塗佈 | 20mm | 高性能 | F2481 | 120mm | 140學位 | 新台幣15,393元 | ||
F2481TMS-11 | 8.5mm | 左手 | TMS | 20mm | 高性能 | F2481 | 120mm | 140學位 | 新台幣18,438元 | ||
F2482-11 | 10mm | 右手 | 未塗佈 | 20mm | 高性能 | F2482 | 120mm | 140學位 | 新台幣13,984元 |