扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A6181TFT-15/32IN Jobber Drill 11.906mm 150 Carbide | AF8QJP 29FR04

WALTER TOOLS A6181TFT-15/32IN 加工鑽 11.906mm 150 硬質合金

有現貨
貨號:AF8QJP 型號:A6181TFT-15/32IN交叉編號:29FR04

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,626 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.468“
尺寸類型公制
TFP-鈦鋁
長笛長度55mm
K30F
清單編號A6181
材料固態硬質合金
總長度118mm
點角150學位
點類型自定心
小腿Dia12mm
尺寸11.906mm

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)1.27
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)1.27
HS代碼8209000030

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號小腿Dia十進制等效尺寸長笛長度清單編號總長度價錢
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 工鑽 2.1 mm 140 硬質合金 | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082“反洗錢-AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm新台幣6,333元
瓦爾特工具 A3389AML-2.15 工鑽 2.15 毫米 140 硬質合金 | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084“反洗錢-AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm新台幣6,333元
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 工鑽 2.2 mm 140 硬質合金 | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086“反洗錢-AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm新台幣6,333元
瓦爾特工具 A3389AML-2.25 工鑽 2.25 毫米 140 硬質合金 | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088“反洗錢-AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm新台幣6,333元
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 工鑽 2.3 mm 140 硬質合金 | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09“反洗錢-AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm新台幣6,333元
瓦爾特工具 A3389AML-2.35 工鑽 2.35 毫米 140 硬質合金 | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092“反洗錢-AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm新台幣6,333元
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 工鑽 2.4 mm 140 硬質合金 | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094“反洗錢-AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm新台幣6,333元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A6181TFT-15/32IN 加工鑽 11.906mm 150 硬質合金
新台幣10,626元 /單元