項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.354“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 47mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6181 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 103mm |
點角 | 150學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 10mm |
尺寸 | 9 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-9 | 10mm | 右手 | 提示-TiN | 91mm | K30F | A3486 | 133mm | 130學位 | 新台幣17,936元 | ||
A3487-9 | 10mm | 右手 | 未塗佈 | 91mm | K20F | A3487 | 133mm | 120學位 | 新台幣8,976元 | ||
A3586TIP-9 | 10mm | 右手 | 提示-TiN | 91mm | K30F | A3586 | 133mm | 130學位 | 新台幣20,979元 | ||
A3687-9 | 10mm | 右手 | 未塗佈 | 142mm | K20F | A3687 | 184mm | 120學位 | 新台幣12,583元 | ||
A7191TFT-9 | 10mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 32mm | K30F | A7191 | 89mm | 180學位 | 新台幣7,593元 | ||
K3281TFT-9 | 12mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 44mm | K30F | K3281 | 102mm | 150學位 | 新台幣11,373元 | ||
F2481-9 | 7mm | 左手 | 未塗佈 | 20mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | 新台幣13,782元 |