項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.109“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | 反洗錢-AlTiN |
長笛長度 | 1.25“ |
級 | K30F |
清單編號 | A6489 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 2 51機構/ 64“ |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
尺寸 | 7機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-7 / 64IN | 15機構/ 16“ | A3389 | 2.437“ | 新台幣6,333元 |