得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.57“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | DPP-TiAlN + AlCrN |
長笛長度 | 208mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 260mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 16mm |
尺寸 | 14.5mm |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6589DPP-8.1 | 0.318“ | 公制 | 138mm | 180mm | 10mm | 8.1mm | 新台幣17,958元 | |
A6589DPP-8.2 | 0.322“ | 公制 | 138mm | 180mm | 10mm | 8.2mm | 新台幣18,175元 | |
A6589DPP-8.3 | 0.326“ | 公制 | 138mm | 180mm | 10mm | 8.3mm | 新台幣18,367元 | |
A6589DPP-8.4 | 0.33“ | 公制 | 138mm | 180mm | 10mm | 8.4mm | 新台幣17,958元 | |
A6589DPP-8.5 | 0.334“ | 公制 | 138mm | 180mm | 10mm | 8.5mm | 新台幣18,175元 | |
A6589DPP-3 | 0.118“ | 公制 | 54mm | 92mm | 6mm | 3" | 新台幣13,033元 | |
A6589DPP-3.1 | 0.122“ | 公制 | 54mm | 92mm | 6mm | 3.1mm | 新台幣13,025元 |