項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.250“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 162mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 20mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 6.35mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6785TFP-1 / 8IN | 0.125“ | 分數英寸 | 92mm | 134 mm | 6mm | 3.175mm | 新台幣17,244元 | |
A6785TFP-3.5 | 0.137“ | 公制 | 92mm | 134 mm | 6mm | 3.5mm | 新台幣16,147元 | |
A6785TFP-5 / 32IN | 0.156“ | 分數英寸 | 92mm | 134 mm | 6mm | 3.969mm | 新台幣16,305元 | |
A6785TFP-4 | 0.157“ | 公制 | 92mm | 134 mm | 6mm | 4mm | 新台幣16,234元 | |
A6785TFP-16 | 0.629“ | 公制 | 352mm | 404mm | 16mm | 16mm | 新台幣29,512元 |