項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.187“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 145mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 185mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 4.763mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6885TFP-5 / 32IN | 0.156“ | 114mm | 156mm | 3.969mm | 新台幣19,607元 |